特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC-1000
軟鋼チューブにタングステン炭化物粒を封入して特殊なフラックスを被覆したタングステン炭化物系の硬化肉盛用アーク溶接棒です。
溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に優れた耐摩耗性を示します。
用途
カッターナイフ・スピードマーラー・ポンプインペラー・土木建設機械・鉱山機械などの肉盛
棒径(Φmm)
6
棒長(mm)
約400
電流範囲(A)
150~170
JIS規格
Z3251 DFWA-700-S
被覆系
特殊
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553808
TWC-1000 Φ6
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください