曜日別特売

スターカッテンド

スターカッテンド - 酸素アーク工業スターカッテンド - 酸素アーク工業スターカッテンド - 酸素アーク工業スターカッテンド - 酸素アーク工業スターカッテンド - 酸素アーク工業スターカッテンド - 酸素アーク工業スターカッテンド - 酸素アーク工業

スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。
ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。
スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
全長(mm)
外径(Φmm)
酸素圧力(MPa)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05554194SC6281箱(200本)穿孔5006.00.39~0.59厚板の穿孔
66,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05554203SC7501箱(120本)穿孔6007.00.39~0.59厚板の穿孔
38,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05554212SC7-51箱(120本)切断6007.00.39~0.59鋳物の溶断、耐熱鋼の溶断、ステンレス鋼板の溶断、ダクタイル鋳鉄の押し湯溶断、シートパイルの溶断
46,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05554228SC8-51箱(100本)切断6008.00.39~0.59鋳物の溶断、耐熱鋼の溶断、ステンレス鋼板の溶断、ダクタイル鋳鉄の押し湯溶断、シートパイルの溶断
40,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05554237SC9-51箱(80本)切断6009.00.49~0.69鋳物の溶断、耐熱鋼の溶断、ステンレス鋼板の溶断、ダクタイル鋳鉄の押し湯溶断、シートパイルの溶断
32,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05554255SC11-6C1箱(25本)切断180011.00.49~0.69大型鋳物の溶断、大型耐熱鋼の溶断、大型ステンレス鋼板の溶断
56,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41651226SC9-5L1箱(50本)切断9009.00.49~0.69鋳物の溶断、耐熱鋼の溶断、ステンレス鋼板の溶断、ダクタイル鋳鉄の押し湯溶断、シートパイルの溶断
31,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25208367SC11-61箱(30本)切断90011.00.49~0.69大型鋳物の溶断、大型耐熱鋼の溶断、大型ステンレス鋼板の溶断
42,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05554246SC9-5L1箱(70本)切断9009.00.49~0.69鋳物の溶断、耐熱鋼の溶断、ステンレス鋼板の溶断、ダクタイル鋳鉄の押し湯溶断、シートパイルの溶断
36,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05554264SC11-61箱(50本)切断90011.00.49~0.69大型鋳物の溶断、大型耐熱鋼の溶断、大型ステンレス鋼板の溶断
62,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スターカッテンド02_熔断作業の実演【酸素アーク工業株式会社】no2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05554246SC9-5L41651226SC9-5LSC9-5L スターカッテンド 酸素アーク工業 41651226スターカッテンド酸素アーク工業1箱(50本)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります
05554264SC11-625208367SC11-6SC11-6 スターカッテンド 酸素アーク工業 25208367スターカッテンド酸素アーク工業1箱(30本)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする