工業用チャンネルロールブラシ

工業用チャンネルロールブラシ - 野宮産業工業用チャンネルロールブラシ - 野宮産業

カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。

材質
(1)SUS(3)04
(2)CH5(SUS4(3)0)
(3)ナイロンΦ0.(3)mm
軸径(Φmm)20内容量1本
全10種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05578886軸Φ20×DΦ60×L200×W10060200100
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05578895軸Φ20×DΦ60×L300×W20060300200
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
05578904軸Φ20×DΦ60×L400×W30060400300
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
05578913軸Φ20×DΦ60×L500×W40060500400
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
05578922軸Φ20×DΦ60×L600×W50060600500
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
05578938軸Φ20×DΦ100×L200×W100100200100
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
05578947軸Φ20×DΦ100×L300×W200100300200
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
05578956軸Φ20×DΦ100×L400×W300100400300
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
05578965軸Φ20×DΦ100×L500×W400100500400
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05578974軸Φ20×DΦ100×L600×W500100600500
オープン
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする