モノタロウ

4サイズが1つになったソケット

4サイズが1つになったソケット - モノタロウ
(25件のレビュー)

1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。
スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。

用途フロントアクスルシャフトの脱着に。全長(mm)60差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)17、19、22、24内容量1個
注意
※メガネレンチやスパナ等と合わせて使用して下さい。※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05580627MFT-707
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05580627MFT-70739836047-MFT-707 ソケット 4in1 モノタロウ 39836047ソケット 4in1モノタロウ1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05580627
2021-01-26
用途: バイクのフロントタイヤ取り外し
製造業

こんな鉄の塊ですが。無ければタイヤは外れません。4サイズが1つなので省スペースです。

対象商品 : 05580627
2020-04-13
用途: バイクの整備
製造業

寸法加工精度も問題無くコスパ最高です。バイクの整備に最高です

対象商品 : 05580627
2019-12-09
用途: 使用用途は違うのですが
建設業・工事業

この商品の本来の用途は知りませんが、
両側が9.5㎜の四角いメスになっているソケットを探していたらそんなものは存在しない事が分かり、それに近いこの商品を見つけて感動しました。
フレキチューブのツバ出し工具に柄の長いボックスレンチ用のラチェットハンドルを併せる為のアダプタとして使っています。
フレキチューブのツバ出しがとても楽に成りました。

対象商品 : 05580627
2019-10-01
用途: バイクのホイール脱着時に使用
大阪化成株式会社

一つで4サイズ有るので、作業がスムーズに行えました。このようなパーツがあって大変助かりました。

対象商品 : 05580627
2019-09-28
用途: バイクのフロントタイヤ脱着時
その他業種

精度も高く剛性もあるので問題なく使えてます。
モノタロウブランドは安くて信頼性も高いので助かります。

対象商品 : 05580627
2019-09-12
用途: バイクのメンテ。

アスクルシャフトを脱着する時に非常に便利です。
2台持ちでサイズが違うので重宝します。

対象商品 : 05580627
2018-03-07
用途: バイクのフロントアクスルの締め・緩めに
自動車・二輪車・自転車関連業

何かとかさばる複数のサイズを、1つにまとめたのは素晴らしいアイディアですね。
もっと早くに購入すれば良かったですね。

対象商品 : 05580627
2018-05-23
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

6角レンチを4本購入するよりはるかに安く便利だと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする