モノタロウ

ロックリング (C型リング) プライヤー

ロックリング (C型リング) プライヤー - モノタロウロックリング (C型リング) プライヤー - モノタロウロックリング (C型リング) プライヤー - モノタロウロックリング (C型リング) プライヤー - モノタロウロックリング (C型リング) プライヤー - モノタロウロックリング (C型リング) プライヤー - モノタロウロックリング (C型リング) プライヤー - モノタロウロックリング (C型リング) プライヤー - モノタロウ
(44件のレビュー)

穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。

用途ロックリング(C型リング)の脱着に全長(mm)222最大開口(mm)24先端長(mm)6.8使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)先端幅(mm)6.5内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05580636MCJ-390B
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05580636
2026-02-23
用途: 車両駆動系整備時
建設業・工事業

爪先が取り替えられる商品もありますが、ガタが出やすいのでこちらのような一体型の方が作業しやすい。

対象商品 : 05580636
2026-02-21
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

JA11ジムニーのハブのCリングを外すのに安定して外す事が出来ます

2025-11-11
用途: 自家用車のシャフト、Cリング取り外し、組み付け
建設業・工事業

対象物が滑ることもなく、スムーズに作業できました。頻繁に使用するわけではないにもかかわらず、非常にコスパに優れていると思いました。

2025-09-22
用途: RCの組み立てで使用します
製造業

サーボモーターのサーボセーバーにバネ性のリングを3枚組み込むタイミングがあるのですがそれを広げて差し込む時に使用します ちょっとハンドルが広すぎて使いにくいですが開く量を考えると仕方ないですね

2025-10-13
用途: 油圧モーターの分解
高野重機工業

かなり厚いc型リングも拡げることが出来て
価格を考えると最高の商品でした。

対象商品 : 05580636
2025-06-04
用途: ドライブシャフトのオーバーホール時
その他業種

シャフトに嵌っているCリングを今まではこじって取っていましたが、こちらのプライヤーを使えばシャフトに傷をつける事なく外す事ができます。
力を加減しないとCリングが広がったまま嵌める時にガバガバになってしまうので、そこだけ気を付ければ大丈夫だと思います。

対象商品 : 05580636
2024-06-11
用途: インパクトドライバメンテナンス

インパクトドライバのメンテナンスに使用しています。
思ったより大きい手先で、少々手こずっております。

対象商品 : 05580636
2024-09-15
用途: 機器の分解、修理
製造業

今までは別の工具で代用してましたが、やっぱりこういう物があると便利ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする