ニコハザード(電池式)

ニコハザード(電池式) - 日恵製作所ニコハザード(電池式) - 日恵製作所ニコハザード(電池式) - 日恵製作所ニコハザード(電池式) - 日恵製作所ニコハザード(電池式) - 日恵製作所ニコハザード(電池式) - 日恵製作所ニコハザード(電池式) - 日恵製作所ニコハザード(電池式) - 日恵製作所
(2件のレビュー)

パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。

用途
道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類車載灯定格電圧(V)DC4.5光源LED材質(グローブ)PC使用温度範囲(℃)-10~50使用電池アルカリ乾電池単3×3個点滅変速付属品盗難防止フック、ビス2本保護構造IP54視認距離約1km(昼間)規格NETIS国交省、PAT.、外突規制温度範囲(℃)-20~60構造直視型、磁石、屋外動作方式手動機能電池式、点滅、無線材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本機を取り付けた状態で走行することはできません。
※電池は付属しておりません。お客様にて単3形アルカリ乾電池を3本ご用意ください。
全6種類を絞り込む
発光色
LED使用数(個)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
発光色
LED使用数(個)
質量(g)
種別
連続動作時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05583497VK16H-004H1R33601面発光(黄360cd)約16h
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
05583506VK16H-004H1Y33601面発光(黄360cd)約16h
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05583515VK16H-004H1B33601面発光(黄360cd)約16h
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05583524VK16H-004H3R93903面発光(黄360cd)約8h
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
05583533VK16H-004H3Y93903面発光(黄360cd)約8h
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
05583542VK16H-004H3B93903面発光(黄360cd)約8h
21,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05583524
2021-10-07
用途: ロードサービス
ロードサービス岸本サービス業

光度も十分、マグネットも強くて使いやすいです。充電式ではなく電池交換なのが気に入りました。

対象商品 : 05583533
2019-03-29
用途: 夜間の工事用車両
建設業・工事業

今までは夜間 工事用車両のパトライトを点ける時はエンジンをかけてましたが エンジンをかける必要がなくなりました 明るさも満足してます
大きなパトライトは必要ないかも?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする