ACアダプター

ACアダプター - ブロードウォッチACアダプター - ブロードウォッチACアダプター - ブロードウォッチACアダプター - ブロードウォッチACアダプター - ブロードウォッチACアダプター - ブロードウォッチACアダプター - ブロードウォッチACアダプター - ブロードウォッチ
(4件のレビュー)
定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60内容量1個
全7種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
ケーブル長(m)
定格出力電流(A)
プラグ外径(Φmm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
ケーブル長(m)
本体寸法(mm)
定格出力電流(A)
プラグ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05583612AC-DC5-1ADC51.155×40×2314(EIAJ-2L)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76149317AC-DC12-1A-ADC121.174×39×2915.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
側面画像57527909AC-DC12-2A-ADC121.274.5×30×4125.5
1,970
1,598
1,758(税込)
当日出荷
05583628AC-DC5-2ADC51.170×40×2824(EIAJ-2L)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05583655AC-DC12-4ADC121.1115×50×3045.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
05583637AC-DC12-1ADC121.174×39×2915.5×11
1,280
取扱い終了
代替品有
05583646AC-DC12-2ADC121.182×43×2925.5×11
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05583637AC-DC12-1A76149317AC-DC12-1A-AAC-DC12-1A ACアダプター ブロードウォッチ 76149317ACアダプターブロードウォッチ1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 電源

HDMI-D端子 変換器のACアダプターが壊れたので交換。
5V1A位でも、EIAJ(当然#2)の物は意外と少ない。
WEBで記述はEIAJ2L、写真はEIAJ2と成っているが、届いたのはEIAJ2。
plugがLかストレートかの違いで私はどちらでも良いが。
24時間稼働に成るが、耐久性はこれからなので?。
発熱は少なそう。

対象商品 : 05583628
2022-06-24
用途: 海外メーカーからもらった動画再生器のアダプタが壊れたので。

全く問題なし。
メーカーさんから連絡もらった品番通りに購入できました。
価格も納得です!

対象商品 : 05583628
2021-06-07
用途: パナソニック ゴリラの電源
藤原建築有限会社建設業・工事業

非常にお値打ちでした。快適に使っています。機械物は苦手なので、規格に合うのを探すのが、大変でした。

対象商品 : 05583628
2017-02-04
用途: 見守りカメラ
医療・福祉・介護関連業

形も持ちやすいし、コードの長さもちょうどいいので、使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
3が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする