ハイカット1キロ粒剤

ハイカット1キロ粒剤 - 日産化学
(1件のレビュー)

体系で使われている一発剤の代わりに使用することで、難防除雑草の問題を解決できる新しいタイプの中期剤です。
もちろん従来の中期剤と同様に、一発剤で取りこぼした雑草の防除にも使えます。

剤形粒剤適合場所水稲成分シハロホップブチル1.8%、ジメタメトリン1.0%、ハロスルフロンメチル0.90%、ベンゾビシクロン2.0%性状淡灰色細粒適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)22080毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05591723-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-05
用途:
その他業種

クログワイとヒエに困っていましたが、よく効きました。年に2回撒けると更に良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする