曜日別特売

マーシェットジャンボ

マーシェットジャンボ - 日産化学
(4件のレビュー)

田植前及び田植後早めの散布で安定した効果を示します。
土壌吸着性に優れ、土壌中での移動性も小さいので、長期間雑草の発生を抑えます。また移植水稲に対しては幅広い条件下で安全に使用できます。
最近問題化しているホタルイ、アゼナ等に高い効果を示します。
田植前及び田植後早い時期に散布しておくことにより、余裕をもって一発処理除草剤、中期剤につなぐことができるので、適切な体系防除が可能です。
畦畔からパックを投げ入れるだけの簡単散布。パックのまま処理するので、散布する人や周辺作物に対して、散布時の飛散の心配がありません。

剤形粒剤適合場所水稲成分ブタクロール20.0%性状褐色粒状水溶性適合作物移植水稲農林水産省登録第(号)20825毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05591827-
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05591827
2021-03-13
用途: 田植え前の代掻き後の除草剤として
愛車工房濱田屋

代掻きから1週間以内に一発除草剤を撒かなければ雑草が生えてしまいます。その間が忙しい訳ですがこの除草剤は田植え前にも使えるので代掻きから1週間ぐらい置かないと植えられない様な田んぼでも田植え前に振る事で一発除草剤をまでの繋ぎに使う事が出来ますしひと月効いてくれるので中期に繋げる事が出来るので良いと思います。

対象商品 : 05591827
2017-08-09
用途: 水田除草

効果が今一つ、実感できなかった。安いから仕方ないのか。

1が参考にしています
対象商品 : 05591827
2016-05-25
用途: 田んぼの除草作業
製造業

畔から直接水田に薬剤を投入出来るので作業性がとても良い。
田植え後3日過ぎてに行いました。意外と早く水面に広がります。
止め水を出来るだけ短時間に済むようメーカーに改善を望みます。

対象商品 : 05591827
2016-02-23
用途: 水稲、田植え後
農・林・水産業

一発投げ込み、使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする