曜日別特売
モノタロウ

ゴムロープ トラック用

ゴムロープ トラック用 - モノタロウ
(152件のレビュー)

タイヤチューブから再利用したトラックシート用の止めゴムです。

用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど材質再利用タイヤチューブ厚さ(mm)約1.5~3内容量1本
注意
※再利用チューブが原料なので仕上がりサイズにはばらつきがあります。
※再利用チューブが原料なので商品に印字や刻印がされている可能性があります。
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。ゴムロープは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用はおやめください(夏場などの高温時には特にご注意願います)。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20148616W10mm×5m105
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
05589377W15mm×10m1510
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
05589386W17mm×15m1715
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
20148625W19mm×5m195
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
20148634W19mm×10m1910
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
05589395W19mm×20m1920
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
05589404W19mm×40m1940
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
20148643W30mm×20m3020
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20148616W10mm×5m46911848-W10mm×5m ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 46911848ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプモノタロウ1本
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05589377W15mm×10m55645388-W15mm×10m ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 55645388ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプモノタロウ1本
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05589386W17mm×15m46911857-W17mm×15m ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 46911857ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプモノタロウ1本
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20148625W19mm×5m46911866-W19mm×5m ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 46911866ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプモノタロウ1本
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20148634W19mm×10m46911875-W19mm×10m ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 46911875ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプモノタロウ1本
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05589395W19mm×20m46911884-W19mm×20m ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 46911884ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプモノタロウ1本
929
税込1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05589404W19mm×40m55645397-W19mm×40m ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 55645397ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプモノタロウ1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20148643W30mm×20m46911893-W30mm×20m ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 46911893ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプモノタロウ1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:152
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20148643
2022-09-28
用途: 軽トラックの荷台に
農・林・水産業

ホームセンターで販売をしているゴムロープは細くて、強度も足りない。
この長いゴムロープを好みの長さに切って、自分の希望する長さに作れます。
お勧めです。

対象商品 : 20148625
2021-12-07
用途: 自転車の荷物止め

金具とセットで買いました。適当な長さに切って、昔ながらの自転車の荷物止めとして使っています。

対象商品 : 20148616
2021-10-10
用途: 軽トラの荷台に

軽トラのシートハトメにつけたり、荷物を直接押さえるのに使っています。割と丈夫です。

対象商品 : 20148616
2020-11-10
用途: 搬送
卸売・小売業

細く長く取り扱いし易いです。軽トラ搬送時の雨避けブルーシートの固定に便利です。

対象商品 : 20148616
2020-07-03
用途: シートのの留め具用につかっています。
井上 商事自動車・二輪車・自転車関連業

シートーの留め具に使っています。強いので喜んでいます。

対象商品 : 20148634
2020-06-30
用途: バイクでの荷物の固定など
その他業種

幅19mm、バイクのタンデムに荷物をこれで縛っておくという使い方などが出来ています。

対象商品 : 20148634
2020-05-05
用途: トラックシートの固定
建設業・工事業

15ミリ幅と言うのがあっても良いかも。
今回の19ミリ幅はこれでなんの問題もありませんが。

対象商品 : 20148634
2020-04-26
用途: 各種作業

以前はバイクのゴムリングを使用していたが、長さも自由に切れて、シートのゴム留めや干渉防止など色々と使用出来て便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする