曜日別特売

特製五輪車クイックターン・パール台車

特製五輪車クイックターン・パール台車 - サカエ

回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用

付属品コボレ止め付キャスターゴム車(ストッパー付2個)色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05608356PQ-G2CA200(上段:50/下段:150)60090019465486010025.5スチールスチールゴムスチール
79,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする