曜日別特売

ポリコード丸ベルト

ポリコード丸ベルト - ハバジットポリコード丸ベルト - ハバジットポリコード丸ベルト - ハバジットポリコード丸ベルト - ハバジットポリコード丸ベルト - ハバジットポリコード丸ベルト - ハバジットポリコード丸ベルト - ハバジットポリコード丸ベルト - ハバジット
(13件のレビュー)

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。

用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPUグリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
断面径(Φmm)
最小プーリ径(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05612398R‐2-10M22010000
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
05612407R‐2-20M22020000
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
05612416R‐2-30M22030000
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
05612425R‐3-10M33010000
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
05612434R-3-20M33020000
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
05612443R-3-30M33030000
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
05612452R-4-10M44010000
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
05612468R-4-20M44020000
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
05612477R-4-30M44030000
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
05612486R-5-10M55010000
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
05612495R-5-20M55020000
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
05612504R-5-30M55030000
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
05612513R-6-10M66010000
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05612522R-6-20M66020000
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
05612538R-6-30M66030000
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
05612547R-7-10M77010000
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
05612556R-7-20M77020000
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05612565R-7-30M77030000
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05612574R-8-10M88010000
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
05612583R-8-20M88020000
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05612592R-8-30M88030000
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
05612608R-10-10M1010010000
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05612617R-10-20M1010020000
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05612626R-12-10M1212010000
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
05612635R-12-20M1212020000
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05612644R-15-10M1515010000
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05612653R-15-20M1515020000
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05612495
2023-05-17
用途: 製本工場にて
製造業

現場の作業者に頼まれて
いつも注文しています
到着が早くて とても助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 05612486
2022-09-17
用途: 修理用
有限会社奥山食菌農・林・水産業

特殊なベルトでも購入できて助かる!
サイズ等を自己で計測出来ればね

対象商品 : 05612416
2020-06-15
用途: 搬送用のコードとして
有限会社北光会紙加工所製造業

ハバジットベルトは代わるものがありません。他社のツルンとしたベルトでは出来ない液体の搬送も出来るのです。

対象商品 : 05612425
2021-02-26
用途: 機械彫刻機の保守
落合機械彫刻所

長らく探しましたが以前使っていたものと同じ製品でした。良かった!

1が参考にしています
対象商品 : 05612513
2018-05-01
用途: 機械メンテナンス
製造業

品質には問題有りません。出来れば1m単位での発送して頂けると非常に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 05612452
2018-03-19
用途: 機械メンテナンス
株式会社 昭和パッケージ

現行の機械にハバジットのポリコードを使用しておりましたので、特に使用時の不具合は有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 05612486
2017-07-03
用途: i乾燥機のメンテナンス
その他業種

衣類乾燥機のベルトに使用。接着に苦労したが、何とか接着に成功し使用可となり大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 05612486
2017-04-25
用途: 競技用自転車のトレーニング機器、三本ローラー用ベルト。
運輸・通信業

溶着に若干のコツが必要ですが、さほど難しくなく繋げられました。
ベルト表面のザラつきがエンビ製ローラーに対して滑りを軽減し、効率良く回せるようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする