曜日別特売

ユニバーサルプレートセット

ユニバーサルプレートセット - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

直径3mmの穴を5mm間隔で開けた強度の高いABS樹脂製のプレートです。楽しい工作シリーズに揃った様々なギヤボックスなどを自由にビス止め可能。自動車工作のフレームやロボット工作のフレームなどに幅広く使えます。

セット内容ユニバーサルプレート1枚、アングル材と軸受け各2個、取り付け用ビス・ナット仕様/サイズ(mm)プレート/160×60×3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568547870098
360
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685478
2017-03-20
用途: 科学実験教室

タイヤを取り付けする軸受けの数を2個でなく4個にするか、別販売の対応をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする