曜日別特売

3mmシャフトセット

3mmシャフトセット - TAMIYA(タミヤ)3mmシャフトセット - TAMIYA(タミヤ)
(4件のレビュー)

ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。

セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568549670105
オープン
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685496
2022-07-05
用途: 工作
サービス業

いろいろ利用できそうなシャフトが複数入っています。コスパは最高です。

対象商品 : 05685496
2019-09-07
用途: 子どもの科学実験教室

振り子時計づくりに使っています。
モノタロウさんに実験教室は支えられていますね。

対象商品 : 05685496
2017-08-18
用途: DCモーターシャフトの延長
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所

ギアBOXとの併用で低回転使用なので、この程度の物で十分役に立ち、耐久も十分

1が参考にしています
対象商品 : 05685496
2015-10-19
用途: 孫のオモチヤ作り

使いやすいです、3ミリシャフトべんりですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする