曜日別特売

プーリー(S)セット

プーリー(S)セット - TAMIYA(タミヤ)プーリー(S)セット - TAMIYA(タミヤ)
(3件のレビュー)

動力伝達システムや減速ユニットとして使えるプーリーのセットです。ゴムをたすき掛けすれば回転を逆にすることもできます。3種類の大きさのプーリーに加えて、軸受けのブッシュは工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ2mm、3mmの丸シャフト、そして2mmの六角シャフトにも対応し、プーリーを1個取り付けられるシングルタイプと2個取り付けできるダブルタイプがあります。

セット内容糸ゴム1m、輪ゴム、30mmプーリー×2、20mmプーリー×2、11mmプーリー×4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568552370140
360
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685523
2022-01-15
用途: 小学生向けの工作を試作する
教育・研究機関

色々そろっているので使いやすいが輪ゴムのサイズがいろいろあると使いやすい。あまり普段使わないサイズ6mmとか。

1が参考にしています
対象商品 : 05685523
2018-11-26
用途: おもちゃのブッシュの代用品
その他業種

おもちゃのブッシュが抜けやすかったので、
代用品としてプーリーセットのブッシュが、
使えるかなと思いました。
やってみたところ、加工せず、
すっぽり入れました!

対象商品 : 05685523
2016-12-14
用途: 輪ゴムを使ったオモチャ作成
製造業

必要な部品は全てはいっおりスムーズに作業を進められました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする