メカ・フグ

メカ・フグ - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

尾ひれを左右に動かしてゆらゆら泳ぐフグ型ロボットの組立キット。胴体は上下に2分割され、下部にモーター、ギヤボックス、電池ボックス、スイッチをセット。モーターの回転をギヤボックスで減速して、クランクとリンクロッドで尾ひれに伝えます。1メートルを約7秒のスピードでのんびり泳ぎます。胴体の下部と上部の間には防水テープを貼り、さらに各ビス穴部分やスイッチレバーにはゴムリングを使用して防水も確実。尾ひれはやわらかい素材なので、自分で考えたヒレの形にカットすることも可能

仕様ギヤボックス、モーター付、組み立て用ドライバー付全長(mm)197電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約11581材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約4時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568557571114
1,580
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685575
2022-06-10
用途: メカ設計の教材として、機構の検討用として
株式会社クリシス

非常に洗練された内容構成で、メカ構想を検討するのに大満足しました。
動作に関しても、実物の動きと同じような表現が出来ているところも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする