曜日別特売

手回し発電・4足歩行メカ

手回し発電・4足歩行メカ - TAMIYA(タミヤ)

発電モーターをセットしたユニットを手で回して電気を起こし、そのパワーで動く工作セット。4足歩行メカはL字型の前足が後足に動きを伝え、目とシッポを動かしながら歩きます。発電ユニットと歩行メカの接続はコネクターで確実。はめ込み、ビス止めだけで組み立ても手軽です。発電ユニットには38.2:1のギヤが組み込まれ、手で回す動きをスピードアップ(増速)。約2.5V(無負荷)の発電が可能です。L字型の前足が後足に動きを伝え、4本の足をじょうずに使って歩きます。また、歩く時の体のかたむきにあわせて長くのびた目が左右に動きます。スプリング製のシッポは歩く時の振動でユーモラスに動きます。発電ユニットと歩行メカの接続はコネクターを使用、取り付け取り外しも簡単です。発電ユニットのハンドルを右に回すと前進、左に回すとバック。また、ハンドルをゆっくり回すと歩行メカのスピードは遅くなり、速く回すとスピードがあがります

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568562771122
1,980
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする