曜日別特売

ツインモータギヤボックス

ツインモータギヤボックス - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。

全長(mm)75回転数(min-1[r.p.m])227/65全高(mm)23シャフト長さ(mm)100(出力)取付幅(mm)50トルク(gcm)419/1404ギヤ比58.2:1/203.7:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568569770097
840
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685697
2019-08-16
用途: 夏休みの宿題
製造業

作りやすく構造もシンプルで工作の材料にちょうど良かったです。もう少し高速のギヤがあれば工作の幅が広がると感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする