曜日別特売

ソーラーモータ01

ソーラーモータ01 - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。

全長(mm)43種類汎用モーターケース寸法(mm)30.8×Φ24.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568584676004直流0.4~1.5
980
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685846
2018-08-15
用途: 空気を対流させて 容器内の温度を下げるために使っている。
教育・研究機関

たいへん軽く回るので 光電池が太陽の方にきちんと向いていなくてもスムーズに動きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする