曜日別特売

メカ・ピッグ

メカ・ピッグ - TAMIYA(タミヤ)

足の動きに合わせて首を左右にふりながらチョコチョコ歩くブタ型ロボット。はめ込みとビス止めで組み立てられ、配線もゴムパイプを使って手軽に完成。腹部のステーがスムース歩行のポイント。足の動きに合わせて首を振ります。くるっと丸まった可愛いシッポもセット。

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付、胴体に立てられる旗付全長(mm)135質量(g)95電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約1時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568591671111
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする