曜日別特売

壁づたいメカ工作キット ねずみ

壁づたいメカ工作キット ねずみ - TAMIYA(タミヤ)

モーターと電池を使って壁づたいに進むねずみの組み立て工作セット。ボディは内部のメカが観察できるクリヤーブルーのABS樹脂製。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備しました。壁づたいねずみ工作基本セット 70068 リニューアル品。目やヒゲ、耳はステッカーで用意。動きに合わせてゆらゆら揺れるスプリング製のシッポも用意。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダづけされ、配線する必要もありません。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。車輪はグリップの良いゴム製。

仕様モーター2個付(配線済)全長(mm)140(センサーロット、シッポはのぞく)電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂製クリヤーブルー材質(シャーシ)ABS樹脂製走行時間単3形アルカリ乾電池で約6時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568600470198
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする