曜日別特売

メカ・ラビット

メカ・ラビット - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

クリヤーピンクの可愛らしい外見とは裏腹に、走るスピードはロボクラフトシリーズ最速!透明なギヤボックスで動きの仕組みも学習可能。クランクプレートには取付穴が4個あり、4種類のスピードが選択可能。前後の足で動きや働きが違う「両足キック歩行タイプ」

仕様ギヤボックス、モーター、ミニ四駆コースを走れるガイド付、組み立て用ドライバー付全長(mm)約115質量(g)約95電源単4電池×1本使用(別売り)材質(ボディ)ABS樹脂色(本体)クリヤーピンク走行時間アルカリ乾電池使用で約40分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568601371108
1,280
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686013
2021-01-28
用途: 孫のプレゼント
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会その他業種

動きがおもしろい、孫も喜んで遊んでいますが、次から次へと要望が恐ろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする