曜日別特売

ミニモーター低速ギヤボックス(4速)

ミニモーター低速ギヤボックス(4速) - TAMIYA(タミヤ)ミニモーター低速ギヤボックス(4速) - TAMIYA(タミヤ)ミニモーター低速ギヤボックス(4速) - TAMIYA(タミヤ)
(10件のレビュー)

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。

寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568609270189
859
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686092
2023-02-08
用途: コイル作成に使用。
その他業種

変速等も出来、作業しやすい回転数で作業がやりやすい。

対象商品 : 05686092
2022-01-27
用途: 小型カメラ駆動用

狭いところに設置するカメラの調整用に購入してみました。
とても使いやすいです。

対象商品 : 05686092
2020-07-20
用途: クレーンゲーム製作で使用。
製造業

小型でトルクがあり使える商品であった。しいて言えばもう少し小型であれば申し分ない。(モーターを小型化する)

1が参考にしています
対象商品 : 05686092
2020-02-16
用途: 玩具の可倒起立装置
その他業種

組立式のギアボックスであり、速度を組み替えられるところが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 05686092
2020-01-26
用途: ゆっくりとした回転台
その他業種

軽くて頑丈な造りで安心感ある。音も静かで力持ち電圧下げればさらに静か

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 05686092
2019-08-12
用途: 子どの夏の工作で歩行ロボット
サンヨウ株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

付属のギアで4段階スピードおよびトルクを変えることができるためいいと思います

対象商品 : 05686092
2019-04-22
用途: 装置の部品
群馬大学教育・研究機関

特に問題なく使用できました。
迅速な対応ありがとうございます。

対象商品 : 05686092
2017-06-29
用途: 釣り竿の自作用に
studio Hz教育・研究機関

電池で駆動出来るのと低速で充分なトルクあるので自作ロッドの
ガイドエポキシ乾燥時に使用しました。
実用充分、単三一本でほぼ乾燥まで動きます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする