バギーカー

バギーカー - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

【ハンダ付け不要】モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セット。オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工済。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製。フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチ、前輪は左右にステアリング可能。

仕様モーター付き、単3形電池2本使用(別売)全長×全幅W×全高(mm)175×105×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568614470112
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686144
2020-10-15
用途: 組立
その他業種

小学生の孫のために買いました。組み立てやすくできており満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする