ロングユニバーサルアームセット(グレー)

ロングユニバーサルアームセット(グレー) - TAMIYA(タミヤ)ロングユニバーサルアームセット(グレー) - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。

セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568619670156
360
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686196
2017-05-13
用途: 電子工作
埼玉県立秩父農工科学高等学校教育・研究機関

品質もよく使いやすいです。また、購入したいと思いますのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする