ユニバーサルプレートL(210x160mm)

ユニバーサルプレートL(210x160mm) - TAMIYA(タミヤ)ユニバーサルプレートL(210x160mm) - TAMIYA(タミヤ)
(4件のレビュー)

ロボットのベースとして最適な素材です!年々高まりを見せているロボット競技会。ロボット工作のベースに最適なラージサイズの穴開きプレートです。工作の各種ギヤボックスも余裕を持って搭載できる210×160×3mmサイズ。直径3mmの穴を5mm間隔であけた構成は今までのユニバーサルプレートと同様ですので、組み合わせて使うのも便利です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568621470172
660
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686214
2020-02-12
用途: ロボコン大会用のロボット製作

街中の模型屋さんが減り、ユニバーサルプレートがなかなか手に入らなくて困っていたところ、こちらで購入できて助かりました。
加工が簡単で大変使い勝手が良いので、毎年購入しようと思います。

対象商品 : 05686214
2017-05-19
用途: 課題研究
埼玉県立秩父農工科学高等学校教育・研究機関

学校での課題研究に使用しています。しっかりした品質で助かっています。機会があれば再購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 05686214
2016-12-14
用途: 監視カメラの改造
製造業

柔らかすぎず硬すぎず使いやすい、部品の配置でも自由度が高く良い。

1が参考にしています
対象商品 : 05686214
2016-12-15
用途: 監視カメラの改造
製造業

柔らかすぎず硬すぎず使いやすい、部品の配置でも自由度が高く良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする