曜日別特売

AO-8014 タミヤギヤードモーター 380K10

AO-8014 タミヤギヤードモーター 380K10 - TAMIYA(タミヤ)

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。

減速比10:1軸の形状Dカットセット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター電源直流定格電圧(V)7.2回転速度(min-1[r.p.m])1737回転速度(r/min)1433内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
定格電圧(V)
減速比
回転速度(min-1[r.p.m])
軸の形状
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568627589855直流7.210:11737Dカット1433
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする