曜日別特売

高密度発泡スチロール10mm厚B4サイズ

高密度発泡スチロール10mm厚B4サイズ - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

ふつうの発泡スチロール(約60倍)にくらべて発泡倍率が低い(約30倍)ため、密度が高く、表面も比較的滑らかなのが特長です。切る、削るが手軽で、接着は発泡スチロール用接着剤や木工用接着剤、強力な両面テープがなど使えます。

厚さ(mm)10サイズB4版寸法(幅W×奥行D)(mm)364×257内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568641570165
オープン
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686415
2021-09-10
用途: 工作作業時
農・林・水産業

ちょっとした工作に便利なサイズだと思います。今回は、工作ではなく緩衝材として車イジリに用いたのですが、カットも容易で目的通りの使用が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする