曜日別特売

食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》

食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 - 十川産業

『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション

材質PVC乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ内容量1本
全20種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05684918PFH-12512118
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684927PFH-121012118
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684936PFH-122012118
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684945PFH-123012118
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684954PFH-125012118
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684963PFH-155150.822
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684972PFH-1510150.822
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684988PFH-1520150.822
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05684997PFH-1530150.822
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05685006PFH-1550150.822
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685015PFH-195190.726
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685024PFH-1910190.726
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685033PFH-1920190.726
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685042PFH-1930190.726
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685058PFH-1950190.726
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685067PFH-255250.633
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685076PFH-2510250.633
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685085PFH-2520250.633
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685094PFH-2530250.633
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685103PFH-2550250.633
オープン
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする