つくし工房
建設副産物分別標識Aタイプ
取付方式
裏面両面テープ付
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
内容量
1枚
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05687772
SH-101A
木くず
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
05687788
SH-102A
金属くず
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
05687797
SH-103A
生ごみ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687806
SH-104A
もえるもの
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687815
SH-105A
もえないもの
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687824
SH-106A
ダンボール
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
05687833
SH-107A
コンクリート
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687842
SH-108A
空きカン
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687858
SH-109A
アルミカン
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687867
SH-110A
スチールカン
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687876
SH-111A
ビン
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687885
SH-112A
電線くず
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687894
SH-113A
石こうボード
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687903
SH-114A
ロックウール吸音板
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687912
SH-115A
塩ビ管
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687928
SH-116A
燃え殻(焼却灰)
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687937
SH-117A
発泡スチロール
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687946
SH-118A
管理型産業廃棄物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687955
SH-119A
安定型産業廃棄物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687964
SH-120A
廃プラスチック
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
05687973
SH-121A
軽量気泡コンクリート
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687982
SH-122A
ペットボトル
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05687998
SH-123A
アスコン
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05688007
SH-124A
廃石綿等
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05688016
SH-125A
石綿含有産業廃棄物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
05688025
SH-126A
紙くず
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
05688034
SH-127A
混合廃棄物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49758555
SH-128A
ガラス・陶器くず
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
18871519
SH-129A
水銀使用製品産業廃棄物
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください