スチール全天候型撮影用黒板

スチール全天候型撮影用黒板 - つくし工房スチール全天候型撮影用黒板 - つくし工房スチール全天候型撮影用黒板 - つくし工房スチール全天候型撮影用黒板 - つくし工房スチール全天候型撮影用黒板 - つくし工房スチール全天候型撮影用黒板 - つくし工房スチール全天候型撮影用黒板 - つくし工房スチール全天候型撮影用黒板 - つくし工房
(1件のレビュー)

全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。
軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。
雨の日以外は、チョークも使えます。

仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付付属品専用クレヨン、ホルダー厚さ(mm)5.5内容量1枚
注意
※消す際は、湿らせた布等をご使用ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
表示内容
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05689863BS-52B450×600工事件名/工事場所/施工者スチール1
8,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
22607007BS-14225×300(無地)スチール0.3
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
22607025BS-42300×450(無地)スチール0.5
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
22607043BS-42B300×450工事件名/工事場所/施工者スチール0.5
6,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
40658328BS-52C450×600工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者スチール1
8,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
40658538BS-42A300×450工事件名/工事場所/施工者スチール0.5
6,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
40658547BS-42C300×450工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者スチール0.5
6,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
40658556BS-53C450×600工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者スチール(グリーン地)1
8,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
41573849BS-52A450×600工事件名/工事場所/施工者スチール1
8,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
05689872BS-52C450×600工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者スチール1
6,600
取扱い終了
代替品有
22607034BS-42A300×450工事件名/工事場所/施工者スチール0.5
4,700
取扱い終了
代替品有
22607052BS-42C300×450工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者スチール0.5
4,700
取扱い終了
代替品有
22607068BS-53C450×600工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者スチール(グリーン地)1
6,600
取扱い終了
代替品有
05689854BS-52A450×600工事件名/工事場所/施工者スチール1
6,600
取扱い終了
22607016BS-14C225×300工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者スチール0.3
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05689872BS-52C40658328BS-52CBS-52C スチール全天候型撮影用黒板 つくし工房 40658328スチール全天候型撮影用黒板つくし工房1枚
7,998
税込8,798
元号変更のため
22607034BS-42A40658538BS-42ABS-42A スチール全天候型撮影用黒板 つくし工房 40658538スチール全天候型撮影用黒板つくし工房1枚
5,698
税込6,268
元号変更のため
22607052BS-42C40658547BS-42CBS-42C スチール全天候型撮影用黒板 つくし工房 40658547スチール全天候型撮影用黒板つくし工房1枚
5,698
税込6,268
元号変更のため
22607068BS-53C40658556BS-53CBS-53C スチール全天候型撮影用黒板 つくし工房 40658556スチール全天候型撮影用黒板つくし工房1枚
7,998
税込8,798
元号変更のため

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22607025
2022-04-11
用途: 除草作業時
株式会社グローイングアップサービス業

サイズがちょうどいい
雨天時でも使用できるのでつごうがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする