曜日別特売

3色介錯ロープ

3色介錯ロープ - つくし工房3色介錯ロープ - つくし工房3色介錯ロープ - つくし工房3色介錯ロープ - つくし工房
(2件のレビュー)
注意
※地切り完了後3m離れてから巻上げ合図を行うこと。
※介錯ロープの操作は3m以上離れてから行うこと。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
寸法
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0569130632551組ロープ/ポリエステル、フック/スチールロープ/560、フック/425ロープ/Φ12×5m、専用フック/W218×口径50専用フック+ロープセット
11,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
2261890732561本ポリエステル560Φ12×5mロープのみ
5,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
※使用例(ロープは含みません)2261891632641個スチール425W218×口径50mm専用フックのみ
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 建設現場での荷降ろし時
建設業・工事業

そこそこの重量物も取り扱いますので荷降ろしはほぼ重機での作業になります。
カラフルで目立つので使いやすいようです。
自然劣化は避けられないので古くなってくると交換します。
またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 05691306
2020-03-05
用途: 材料荷上げ下げ作業
株式会社都建設

非常によく考えられた商品だと思います。 ただ値段が高すぎるのが難点です。ロープも柔らかくて使いやすいのですが、最近のゼネコンでの使用を求められるのですが値段で躊躇します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする