つくし工房
カラーチョッキ(中板付き)
仕様
両面表示、マジックテープ付ゴムバンド、黄ビニールシート2枚付
材質
チョッキ/ナイロンメッシュ、透明ポケット/軟質ビニール
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約110~135
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05691315
TY-30
ネイビー
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
05691324
TY-32Y
イエロー
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
05691333
TY-32G
グリーン
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
05691342
TY-32R
レッド
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
05691358
TY-32J
オレンジ
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
05691367
TY-32B
ブルー
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください