アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475

アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475 - SUGICO(スギコ)アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475 - SUGICO(スギコ)

・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)

寸法I(mm)22寸法A(mm)80材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:寸法図(0.07MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
耐荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05695558TO-475-1M16×2.010013210243
8,880
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695576TO-475-2M16×2.013016210243
9,040
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695585TO-475-3M16×2.018021210243
10,910
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05695594TO-475-4M20×2.510013513304
11,490
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695603TO-475-5M20×2.513016513304
11,810
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695612TO-475-6M20×2.518021513304
12,920
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする