曜日別特売
TO-475-2 アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475 SUGICO(スギコ) 05695576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-475

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)24
寸法L1(mm)130
内容量1個注文コード05695576品番TO-475-2
参考基準価格(税別)¥9,040販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)

寸法D
M16×2.0
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
162
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
22
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
24
耐荷重(t)
3
材質
(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造
表面処理
パシペート
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:寸法図(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする