モノタロウ

ブーツバンドクランププライヤー

ブーツバンドクランププライヤー - モノタロウブーツバンドクランププライヤー - モノタロウブーツバンドクランププライヤー - モノタロウ
(23件のレビュー)

ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。

用途カシメ式のバンドをカシメ作業に全長(mm)240差込角(mm[inch])12.7[1/2]開口寸法(mm)14内容量1個
注意
※フリーバンドタイプのブーツバンドはカシメる事ができません。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05695944ME-155
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05695944
2022-12-01
用途: ブーツ止め
その他業種

扱いやすいです。作りも悪くない。狭い場所には、確認してから購入した方がいいかな?仕事が捗りました

1が参考にしています
2023-03-20
用途: ステアリングブーツ
その他業種

カシメするには、この工具ですね。狭い所はやりにくい
ですが仕方がないのかな?この値段ならたまにの作業なので買いですね!

対象商品 : 05695944
2022-11-06
用途: ハイエースのメンテ
製造業

問題無しコスパも良くて自分の車の整備では十分です。

対象商品 : 05695944
2022-07-04
用途: 自動車のメンテナンス時
製造業

ベンツW211フロントエアサスのブーツ交換DIYに使用しました。初めてのステンレスバンド締め付けでしたが、確実に締め付けができました。バンドのコの字部分の左右均等に締め付けるのは少々コツがいるようでした。

対象商品 : 05695944
2022-06-15
用途: ブーツバンド交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

カシメタイプのを持っていなかったので購入しました。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長できるんで便利そうです。意外と丈夫そうなのでいいと思います。

2020-07-31
用途: パワステホースリザーブ側
製造業

値段が安く期待して無かったが、しっかりカシメ出来てびっくり。ホースクランプで漏れ漏れだったのが一発で決まりました。漏れで悩んでる人にしかこの気持ち良さは伝わらないでしょうね。

1が参考にしています
対象商品 : 05695944
2020-04-21
用途: 締め付けタイプのブーツバンドに!
自動車・二輪車・自転車関連業

プラ製のドラシャブーツの
硬いステン製のバンドを締め込む時に使用しました。
非常に使いやすいです。
一昔前なら1諭吉はした工具
いまは企業努力もあるのか?
こんなに安く
モノも良く
買える時代に感謝です。

対象商品 : 05695944
2019-12-10
用途: フォルクスワーゲンのドライブシャフトブーツ交換
オートパートナー山本

今までは日本製品で良くあるタイプのブーツバンドを使っていましたがやはり輸入車用のバンドを使いたいのでこれを購入。思っていたよりも少ない力で作業できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする