ナットランナークランプS型用標準クランプバー

ナットランナークランプS型用標準クランプバー - ナベヤナットランナークランプS型用標準クランプバー - ナベヤナットランナークランプS型用標準クランプバー - ナベヤ

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。

材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05876578NRCS03C703719(±0.1)25(H8)2115(±0.1)2016
11,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
05876587NRCS06C804023(±0.1)29(H8)2419(±0.1)2020
14,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
05876596NRCS10C934625(±0.1)35(H8)2921(±0.1)2325
16,900
16,880
18,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする