ボールポイントレンチ・スーパー6

ボールポイントレンチ・スーパー6 - CAPTAIN STAGボールポイントレンチ・スーパー6 - CAPTAIN STAGボールポイントレンチ・スーパー6 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

サテン仕上げでサビに強い!ボールポイントタイプだから斜めからでもボルトを締められて作業効率UP!2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mmレンチ

材質レンチ=クロムバナジューム綱 ホルダー=ナイロン(グラスファイバー含有)寸法(mm)6mmレンチ=長さ144×39、5mmレンチ=長さ124×33mm、4mmレンチ=長さ111×34mm、3mmレンチ=102×24mm、2.5mmレンチ=長さ95×21mm、2mmレンチ=長さ86×18mm収納サイズ長さ44×厚さ19×45mm質量(g/セット)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05702296Y-3015
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05702296
2019-07-31
用途: ロードバイクのメンテナンス
トーヨーカネツ株式会社製造業

ハンドルが2通りの使い方(L型/T型)ができるので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする