CAPTAIN STAG
サドル 軽快車用
一般的な軽快車用サドル
幅(mm)
210
長さ(mm)
250
材質
ポリプロピレン ポリ塩化ビニル 鉄(クロムめっき)
質量(g)
760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×250
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05702786
Y-2141
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05702795
Y-2142
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05702804
Y-2143
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください