CAPTAIN STAG
やわらかサドル 軽快車用
やわらかいすわり心地のサドルです
幅(mm)
225
長さ(mm)
255
材質
ポリプロピレン ポリ塩化ビニル ウレタンフォーム 鉄(クロムめっき)
質量(g)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×255
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05702822
Y-2145
¥
3,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05702813
Y-2144
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください