ハンドルバー 婦人車型

ハンドルバー 婦人車型 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

一般車用ハンドルバーです

タイプ婦人車型材質鉄(クロムめっき)寸法(mm)550×270シルバー質量(g)580径(Φmm)22.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05702725Y-2045
2,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05702725Y-204557628376Y-2051Y-2045 ハンドルバー 婦人車型 CAPTAIN STAG 57628376ハンドルバー 婦人車型CAPTAIN STAG1個
1,998
税込2,198
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05702725
2021-12-05
用途: 自転車のハンドル交換で購入しました。

一般の婦人車用で、一文字型のハンドルより、乗りやすく、安価で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする