ヤマヒロ
パッキン 6mm用シーリングパッキン 乳白色
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M6
内径(Φmm)
6
厚さ(mm)
4
材質
ポリエチレン、EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05759382
シーリングP618
小
18.0
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
05759398
シーリングP620
大
20.0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください