真鍮取手

真鍮取手 - WAKI(和気産業)真鍮取手 - WAKI(和気産業)真鍮取手 - WAKI(和気産業)真鍮取手 - WAKI(和気産業)真鍮取手 - WAKI(和気産業)真鍮取手 - WAKI(和気産業)真鍮取手 - WAKI(和気産業)真鍮取手 - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)
材質真鍮適合扉厚(mm)17以上取手取手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11089828IK-1201310526
オープン
499
549(税込)
当日出荷
11089837IK-1211513031
オープン
889
978(税込)
当日出荷
11089846IK-1221515526
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11089828
2020-11-20
用途: 扉の取手
個人のお客様

自作扉の取手として購入。特に問題はない。見た目もいい。

対象商品 : 11089828
2020-06-11
用途: 家具の修理
建設業・工事業

家具のイメージを変えるため取っ手を交換。アンティーク風な仕上がりになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする