omron(オムロン)
スマートカメラ FQ2シリーズ
コンパクトボディに高機能画像処理をぎゅっと凝縮。
画像検査の標準機に採用しやすい、多彩なラインナップをご用意。
種類
センサ
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
画素数
視野
出力方式
カラーモード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05772944
FQ2-S40-13
IEC60529規格 IP40
130万画素
-
NPN
カラー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05772953
FQ2-S45-13
IEC60529規格 IP40
130万画素
-
PNP
カラー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
05772962
FQ2-S40010F
IEC60529規格 IP67
35万画素
狭視野タイプ
NPN
カラー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
05772978
FQ2-S40010F-08
IEC60529規格 IP67
76万画素
狭視野タイプ
NPN
カラー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
05772987
FQ2-S40050F
IEC60529規格 IP67
35万画素
中視野タイプ
NPN
カラー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05772996
FQ2-S40050F-08
IEC60529規格 IP67
76万画素
中視野タイプ
NPN
カラー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
05773005
FQ2-S40100F
IEC60529規格 IP67
35万画素
広視野タイプ (遠距離)
NPN
カラー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
05773014
FQ2-S40100F-08
IEC60529規格 IP67
76万画素
広視野タイプ (遠距離)
NPN
カラー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
05773023
FQ2-S40100N
IEC60529規格 IP67
35万画素
広視野タイプ (近距離)
NPN
カラー
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
05773032
FQ2-S40100N-08
IEC60529規格 IP67
76万画素
広視野タイプ (近距離)
NPN
カラー
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
05773048
FQ2-S45050F
IEC60529規格 IP67
35万画素
中視野タイプ
PNP
カラー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05773057
FQ2-S45050F-08
IEC60529規格 IP67
76万画素
中視野タイプ
PNP
カラー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
05773066
FQ2-S45050F-M
IEC60529規格 IP67
35万画素
中視野タイプ
PNP
モノクロ
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
05773075
FQ2-S45100F
IEC60529規格 IP67
35万画素
広視野タイプ (遠距離)
PNP
カラー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
05773084
FQ2-S45100F-08
IEC60529規格 IP67
76万画素
広視野タイプ (遠距離)
PNP
カラー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
05773093
FQ2-S45100N
IEC60529規格 IP67
35万画素
広視野タイプ (近距離)
PNP
カラー
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05773102
FQ2-S45100N-08
IEC60529規格 IP67
76万画素
広視野タイプ (近距離)
PNP
カラー
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください