曜日別特売
モノタロウ

廃油じょうご ペール缶用

廃油じょうご ペール缶用 - モノタロウ廃油じょうご ペール缶用 - モノタロウ廃油じょうご ペール缶用 - モノタロウ廃油じょうご ペール缶用 - モノタロウ廃油じょうご ペール缶用 - モノタロウ廃油じょうご ペール缶用 - モノタロウ廃油じょうご ペール缶用 - モノタロウ
(57件のレビュー)

エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。

用途20Lペール缶用材質PP容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120耐熱温度(℃)93内容量1個
注意
※ペール缶によって使用できない場合があります。
※ペール缶の蓋を取り外してセットする商品です。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05781712MLY-350
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【廃油じょうご ペール缶用 】廃油処理に楽々便利! .
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05781712
2025-05-01
用途: オイル交換時の廃油処理
アーヴァンエコシス株式会社

他の方も仰ってますが、この商品はペール缶の上蓋を取り外してからセットする商品。
上蓋を取り外さずにセット出来る使用だったらもっと便利だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 05781712
2024-06-17
用途: 廃油・残油処理作業

ポリ容器・4L以下の缶について残油排出に便利な構造です。
できれば天板付きの状態で給油口に注ぎ込めるような構造のモノ(あるいは兼用構造)があると良いですね。
出先で廃油回収する場合など、天板蓋では動揺による漏出の心配があり、ペール缶上で安定設置できる給油口にのみ注ぎ込める「じょうご」が欲しいです。
此の商品は、動揺漏出のおそれが無い構内定置用として使用します。

3が参考にしています
対象商品 : 05781712
2023-05-13
用途: バイク、車のメンテナンス

ペール缶の上蓋全部を外すのではなく、キャップから入れるタイプもあると助かります。

12が参考にしています
対象商品 : 05781712
2023-05-20
用途: オイルを使い切ったペール間のオイル切に使用
ケーズガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

20リットルのペール間オイル切用に購入しました。丁度すっぽり嵌ります。オイルエレメントの油切にも使えて重宝しています。

対象商品 : 05781712
2021-12-28
用途: 廃油処理

廃油をペール缶で溜めてから捨てるので非常に便利です。
エレメントや缶の残りも綺麗に切れますから汚れませんね。
新商品で『蓋を取らずに使える』ものを作って欲しいかな。
そうすると満タンまで溜めても安心して運べます。

7が参考にしています
対象商品 : 05781712
2021-11-16
用途: オイル廃棄処分に使用
医療・福祉・介護関連業

オイルペール缶にジャストフィットて良いです。オイル切れも良好ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 05781712
2021-11-11
用途: 車のエンジンオイル交換に使っています。
カーペット卸売・小売業

車のエンジンオイル交換を簡易ジャッキでリフトアップして作業するのにペール缶
の高さが丁度良かったので使用しています。

対象商品 : 05781712
2021-06-30
用途: 廃油の廃棄及びオイル受けやオイルエレメントの油切り

前から欲しいなと思っていたのですが、もっと早くに買っておけば良かったです。
オイル受けからペール缶にオイルを入れるのが容易に出来ますし、オイル受けはそのまま立て掛けて置けば油切りも出来ます。
穴が空いているのでオイルエレメントを置いておけば油を出すことも可能です。
真ん中の3つの穴の用途として、オイルジョッキのノズルを外して刺しておけば逆さまなのでゴミが入らない。
ロートなどを使った後も刺しておけば数日で油気が無くなります。
価格も安いのでオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注ぎ口の蓋を開けてセットではなく、上蓋全周を取り外してセットする商品ですか。
回答:
ペール缶の蓋を取り外してセットする商品です。
2023-12-22
質問:
耐熱温度は何度ですか。
回答:
耐熱温度は93度です。
2023-12-22

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする