曜日別特売
モノタロウ

プラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ

プラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ - モノタロウプラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ - モノタロウプラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ - モノタロウプラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ - モノタロウプラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ - モノタロウ
(19件のレビュー)

ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。

用途ペール缶の開封に。材質樹脂幅(mm)70厚さ(mm)43全長(mm)220質量(g)100内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05781737M5T36027
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05781737
2026-02-11
用途: 塗装&オイル交換

モノタロウブランドの20Lペール缶のリピーターです。使用後の缶をバケツやゴミ箱にしています。
このオープナーがあると不用な傷がつかないし、スピードが早く開缶が楽です。
番外編ですが、樹脂塗料缶のオープナーとしても優秀です。特に一度使用して蓋が固まった状態から再度開缶する時に、力が余って塗料を噴きこぼす事がありません。
エッジの相性はあるかと思いますが、お試しください♪

対象商品 : 05781737
2025-11-10
用途: プラのペール缶の蓋を開けるのに使用

多少コツはいるけれど、他のツールよりは格段に開けやすかった。
クーポンとかある時に買いました。

2025-05-12
用途: 20Lオイル缶の蓋開け
株式会社佐渡テレビジョン運輸・通信業

プラの20L使用後のオイル缶の再利用のための蓋開けに使用しました。
本来の目的ですので相手当たり前ですが、この工具がないとペンチやマイナスドライバーなどで頑張りましたが開けませんでした。
しっかりと良い仕事してくれます

1が参考にしています
対象商品 : 05781737
2024-01-10
用途: モルタルや寒水粉等に使用
株式会社 Steady建設業・工事業

最初は使い方が分からなく使用しなかった。説明書が有ると良いですね、。

1が参考にしています
対象商品 : 05781737
2023-03-30
用途: ペール缶の蓋外し
製造業

モノタロウのペール缶の蓋を外す時、苦労したレビューが載っていたので急いでその日のうちに注文しました。フタの周りを切り取れば苦労せず開けられます。買わなくても良い位と思いますが、購入したので使おうと思います。

対象商品 : 05781737
2023-06-15
用途: 文字通りペール缶の開封用に
製造業

安くて、翌日には届いて、使いやすさにも満足しています。

対象商品 : 05781737
2021-09-21
用途: プラスチックペール缶を開ける際
シイアンドビイ製造業

頻繁にプラスチックペール缶を開けるのですが、このオープナーがあるといつでもフタを傷つけずに簡単に開けられます。今まで知らずにいたのが考えられないほど毎日使用しています。
値段も手ごろで、軽くて丈夫、各作業場所に常備するためあと2、3個買い足そうと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 05781737
2020-09-29
用途: 塗装作業
製造業

海外製の塗装缶(4L樹脂製)を開けるために購入。成功でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする