(8件のレビュー)

クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。
床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。
滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。
床面保護や、工具置きにご利用いただけます。

用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステルトラスコ品番753-5970厚さ(mm)10質量(g)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06536163RSM-9145
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 縫製作業
製造業

立ちっぱなしの仕事のときに使用しますが、疲れが緩和されていいです。

対象商品 : 06536163
2021-01-21
用途: 選別作業

柔らかく滑り止めマットもついて良いですね。砂等が噛むとすぐ痛みそうな感じです。断熱はいいんじゃないかな。一般家庭の室内床なら無敵かも。

3が参考にしています
対象商品 : 06536163
2018-10-19
用途: 現場

作業者のためえ、立ち仕事には必需品です。安価なので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 06536163
2018-10-02
用途: デスク
株式会社grid.ioその他業種

薄過ぎてダメですね
クッションなっていないので足がいたいです

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 06536163
2018-06-14
用途: 作業台での立ち仕事
デンソー串木野自動車・二輪車・自転車関連業

足の負担が少なく腰の痛み軽減悪いとすれば裏面の工夫が?

対象商品 : 06536163
2017-12-21
用途: 作業用マット
株式会社更輝

踏んだ時、多少クニュクニュしておりますが作業者からは良好な返事をもらっております。サイズが何種類かあると場所ごとに使い勝手が良いかもしれません

対象商品 : 06536163
2017-08-11
用途: 工場内立ち作業員の披露低減

人によっては、やわらかすぎて嫌う人もいたが、概ね好評番であった。

対象商品 : 06536163
2016-01-13
用途: 商品検査作業

滑り止めシートがほとんど役に立たない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする