理研コランダム
リコマジック
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途
マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。
寸法(Φmm)
125
種別
マジック式
適合材
金属・木材
接着剤
R/R
外径(mm)
125
全39種類を絞り込む
粒度
選択してください
#40
#60
#80
#100
#120
#150
#180
#240
#320
#400
#600
基材
Cwt
Dwt
タイプ
MH2(ハード)
MR2(ソフト)
MR3(ハード)
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
粒度
砥粒
基材
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05860697
MH2-MA #40
1箱(50枚)
#40
A
Dwt
MH2(ハード)
¥
5,650
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
05860706
MH2-MA #60
1箱(50枚)
#60
A
Dwt
MH2(ハード)
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
05860724
MR2-MA #100
1箱(100枚)
#100
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860733
MR2-MA #120
1箱(100枚)
#120
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
05860742
MR2-MA #150
1箱(100枚)
#150
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860758
MR2-MA #180
1箱(100枚)
#180
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860767
MR2-MA #240
1箱(100枚)
#240
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
05860776
MR2-MA #320
1箱(100枚)
#320
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860785
MR2-MA #400
1箱(100枚)
#400
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860794
MR2-MA #600
1箱(100枚)
#600
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
05860803
MR3-MA #80
1箱(100枚)
#80
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05860812
MR3-MA #100
1箱(100枚)
#100
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05860828
MR3-MA #120
1箱(100枚)
#120
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860846
MR3-MA #180
1箱(100枚)
#180
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860855
MR3-MA #240
1箱(100枚)
#240
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860882
MH2-MK #40
1箱(50枚)
#40
A
Dwt
MH2(ハード)
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05860898
MH2-MK #60
1箱(50枚)
#60
A
Dwt
MH2(ハード)
¥
5,650
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05860907
MR2-MK #80
1箱(100枚)
#80
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
05860916
MR2-MK #100
1箱(100枚)
#100
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860925
MR2-MK #120
1箱(100枚)
#120
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860934
MR2-MK #150
1箱(100枚)
#150
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05860943
MR2-MK #180
1箱(100枚)
#180
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860952
MR2-MK #240
1箱(100枚)
#240
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05860968
MR2-MK #320
1箱(100枚)
#320
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860977
MR2-MK #400
1箱(100枚)
#400
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05860995
MR3-MK #80
1箱(100枚)
#80
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05861004
MR3-MK #100
1箱(100枚)
#100
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05861013
MR3-MK #120
1箱(100枚)
#120
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05861038
MR3-MK #180
1箱(100枚)
#180
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05861047
MR3-MK #240
1箱(100枚)
#240
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
9,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05860715
MR2-MA #80
1箱(100枚)
#80
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
05860837
MR3-MA #150
1箱(100枚)
#150
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
05860864
MR3-MA #320
1箱(100枚)
#320
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
05860873
MR3-MA #400
1箱(100枚)
#400
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
05860986
MR2-MK #600
1箱(100枚)
#600
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
8,100
取扱い終了
05861022
MR3-MK #150
1箱(100枚)
#150
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
05861056
MR3-MK #320
1箱(100枚)
#320
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
05861065
MR3-MK #400
1箱(100枚)
#400
A
Cwt
MR3(ハード)
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
05861074
MR2-MK #600
1箱(100枚)
#600
A(Open)
Cwt
MR2(ソフト)
¥
8,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください