曜日別特売

リコ・ディスクA

リコ・ディスクA - 理研コランダム
(1件のレビュー)

高研削力を生み出す特殊研磨布を使用。発熱防止加工を施してあります。高負荷研削時においても高い研削力と抜群の耐久力を発揮。独自のフラット設計により面取りがラクラク ロングライフ設計(羽の長さが従来品より33%アップ)。鉄・ステンレス・アルミの面取り、バリ取り、溶接ビードカット、表面処理に最適です。

用途鉄に適した設計です。ディスクの磨耗を抑え高いコストパフォーマンスを実現します。外径(mm)100内径(Φmm)15寸法(mm)100×15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄・ステンレス・アルミ主研磨剤の種類A内容量1箱(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05862386RCDA #40#40
6,600
取扱い終了
05862395RCDA #60#60
6,600
取扱い終了
05862404RCDA #80#80
6,600
取扱い終了
05862413RCDA #100#100
6,600
取扱い終了
05862422RCDA #120#120
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05862404
2018-01-04
用途: 溶接のビード仕上げ

何回か使ってますが扱いやすく価格もお手頃で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする