ワイドミラー (ブルー鏡)

ワイドミラー (ブルー鏡) - ナポレックス
(3件のレビュー)

UVカットのドイツ製ブルー鏡(裏面鏡)
眩しさをおさえ、紫外線もカットするドイツ:FLABEG社のブルー鏡を採用。太陽光線に含まれる有害な紫外線だけでなく、夜間走行時における後続車のヘッドライトの眩しさもおさえます。
飛散防止加工:万一、鏡が割れたときも破片の飛び散りをおさえる安全対策を施しました。
純正ルームミラーにピッタリフィット:本体中央部の取付機構部の厚みを、限界まで薄くしたことにより、取り付けた時の純正ルームミラーとのフィット感を高めました。
死角をカバーするワイドな視界:純正ルームミラーでは、死角になってしまう斜め後ろの視界をカバーし、安全運転のお手伝いをします。

取付可能寸法(mm)(純正ルームミラー/上下幅)55~80内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ミラー寸法(mm)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
ミラー形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05865274BW-154250270×6574×278×25平面鏡
オープン
取扱い終了
05865283BW-155250270×6574×278×25曲面鏡
オープン
取扱い終了
05865292BW-156270300×6574×308×25平面鏡
オープン
取扱い終了
05865308BW-157270300×6574×308×25曲面鏡
オープン
取扱い終了
16240717BW-152230240×6574×248×25平面鏡
オープン
取扱い終了
16240726BW-153230240×6574×248×25曲面鏡
オープン
取扱い終了
16240735BW-163320260×9096×266×26曲面鏡
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16240717
2018-07-11
用途: 運転
運輸・通信業

綺麗な色で良く見えます。夜はまだ使ってないので後ろからのライトはわからない。

対象商品 : 16240726
2017-04-11
用途: ルームミラー
自動車・二輪車・自転車関連業

夜間の後続車の眩しさもやわらぎ、サイズも運転席・助手席のサンバイザーに干渉することもなく曲面鏡のRもいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 05865274
2015-09-01
用途: 車の部品
運輸・通信業

鏡のブルーですので目に優しく見やすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする